フジテック・ジャパン
首長プロケアブラケット回転止ネジ付
用途
パイプ回転止め用ビス付き
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86766208
32止
32止
¥
767
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
86766217
32通
32通
¥
767
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください