フジテック・ジャパン
吊下げブラケット
用途
取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付座 取付ビス 2本
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86766226
25止
25止
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
86766235
32止
32止
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
86766244
25通
25通
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
86766253
32通
32通
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください