フジテック・ジャパン
四方エルボ回転止ネジ付
(1件のレビュー)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86766323
19mm
19
¥
572
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
86766339
38mm
38
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください