曜日別特売

GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m

GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m - 理研計器GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m - 理研計器GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m - 理研計器GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m - 理研計器GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m - 理研計器

タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。

吸引流量
Highモード:約0.5L/min
Lowモード:約0.35L/min
検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素検知原理ニューセラミック式・定電位電解式検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppmサンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示ブザー音約95dB(30cm)機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)質量(g)約100充電時間(時間)約3チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm内容量1セット
注意
※RP-3RはGX-3R専用の吸引ポンプユニットとなります。他検知器との併用は出来かねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86765779GX-3RMRP8M
175,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品特徴】GX-3R / GX-3R Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする