曜日別特売

協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用

協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 - SMC協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 - SMC協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots用 - SMC

磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86782475MHM-X7400A
97,660
87,980
96,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする