曜日別特売

協働ロボット用エアグリッパ オムロン用

協働ロボット用エアグリッパ オムロン用 - SMC協働ロボット用エアグリッパ オムロン用 - SMC協働ロボット用エアグリッパ オムロン用 - SMC

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc.
「TM□シリーズ」対応製品
仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86783403JMHZ2-16D-X7400B-TM
310,270
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする