紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー

紫外線照射装置 BLACK STAR ハンディ パワー - 飯田照明

電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々!
片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。
最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。
紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。
毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。
樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。
それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。
高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。
明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。
専用Ni充電池で30~60分連続仕様可能。
オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。
紫外線硬化パテ、シートも販売中。

セット内容本体・充電池・保護メガネ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355質量(kg)1.4(うち充電池0.7)使用電池専用NiH充電池内容量1個
注意
※眼に直接有害となる紫外線(300nm以下)は放射されませんが、安全のため光源の直視は避け、使用時は保護メガネを着用してください。
※LED素子には、光色や照度のバラツキがあり、見た目が異なることがありますが、使用上は問題ありません。
※電池がなくなってくると点滅したり消灯を繰り返すことがあります。その時は、充電するか新しい電池をお取替えください。
※ご使用時以外は電源をOFFにしてください。持ち運びをするときは念のため、電池を取り外してください。
※水洗いや分解、落下はしないでください。
※水がかかる場所や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※その他気になる点がございましたら、株式会社飯田照明サービスセンターまでご連絡ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
波長(nm)
電池使用時間(時間)
定格寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86768195LHPS/U395/2標準タイプ395約6020000
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
86768204LHPH/U395/2高出力タイプ395約3020000
オープン
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
86768213LHPS/U365/2標準タイプ365約6016000
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
86768229LHPH/U365/2高出力タイプ365約3016000
オープン
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする