曜日別特売

9211-01ESD カッティングピンセット 115MM

9211-01ESD カッティングピンセット 115MM - KNIPEX(クニペックス)9211-01ESD カッティングピンセット 115MM - KNIPEX(クニペックス)9211-01ESD カッティングピンセット 115MM - KNIPEX(クニペックス)9211-01ESD カッティングピンセット 115MM - KNIPEX(クニペックス)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11×17材質マルテンサイト鋼形状曲がりチップ幅(mm)4.75×1.00チップタイプ切断特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】可導電性あり規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】ありアズワン品番65-0585-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867747669211-01ESD
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする