9211-02 精密ピンセット 145MM

9211-02 精密ピンセット 145MM - KNIPEX(クニペックス)9211-02 精密ピンセット 145MM - KNIPEX(クニペックス)9211-02 精密ピンセット 145MM - KNIPEX(クニペックス)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)145×11×16.5材質ステンレス形状チップ幅(mm)2.80×5.50チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性あり仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-24内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867748639211-02
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする