5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス)

5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズ#1内容量1個
注意
※PBスイスツール製VDE交換グリップでのみ使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867756765215.PHSL1
5,070
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする