曜日別特売

5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)

5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。

適合ねじM2.5刃先厚(mm)0.6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)15先端サイズ3.5内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※PBスイスツール製VDE交換グリップでのみ使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867757645215.CSL3.5X0.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする