曜日別特売

2本組ヘクスローブビットロングTX06

2本組ヘクスローブビットロングTX06 - PROCHI(プロチ)2本組ヘクスローブビットロングTX06 - PROCHI(プロチ)2本組ヘクスローブビットロングTX06 - PROCHI(プロチ)2本組ヘクスローブビットロングTX06 - PROCHI(プロチ)2本組ヘクスローブビットロングTX06 - PROCHI(プロチ)2本組ヘクスローブビットロングTX06 - PROCHI(プロチ)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。

用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)硬度HRC58-60厚さ(mm)3軸長(mm)23全長(mm)50先端サイズTX8差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)内容量1組(2本)
注意
※PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86776437PRC-BIT-TX06-50
750
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする