PROCHI(プロチ)
2本組IPビットロング06IP
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです
ネジの締付、緩めに使用します
質量(g)
25
幅H(mm)
70.7(グリップ部)
幅(Φmm)
5(シャフト部)
適合
【トルクスリーブ】0.4~2.0N・m
材質
TPR・ガラス繊維
全長(mm)
37.5
差込角対辺(mm)
6.35(1/4)(HEX)
内容量
1組
注意
※PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデルです
※メイン・サブ画像はPRC-BIT-08IP-50です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86776489
PRC-BIT-06IP-50
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください