曜日別特売

1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。
調整可能な長さ調整ストッパー。

寸法(mm)190×86×23刃径(mm)0.16穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)質量(g)83内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867774781285-110SB
14,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする