9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン)

9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) - KNIPEX(クニペックス)

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

全長(mm)200能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68質量(g)522適合替刃522内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867774879751-12SB
37,200
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする