曜日別特売

1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " - KNIPEX(クニペックス)

完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。

用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867775391272-190
31,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする