9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T"

9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)9753-19 フェルール用圧着プライヤー "ツイスター T" - KNIPEX(クニペックス)

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付き。
フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。
圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。
2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。

寸法(mm)200×80×26質量(g)486容量0.14~10mm2ポジション数1(圧着)仕様【ストリッピング】AWG26-8内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867776189753-19
46,100
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする