PROCHI(プロチ)
ミーリングチャック
チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径D(Φmm)
ヘッド径(Φmm)
寸法L(mm)
コレット
質量(kg)
専用スパナ
タイプ
全長L(mm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86777715
PRH-BT40-MCST25-135
32
75
110
ST32
5.2
MCST32
-
-
-
¥
65,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
86777733
PRH-BT50-MCST42-115
-
-
-
-
0.05
-
ER11M
95
17(レンチ)
¥
99,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
86777688
PRH-BT40-MCST20-80
20
52
120
ST20
2.8
MCST20
-
-
-
¥
59,600
取扱い終了
返品不可
86777697
PRH-BT40-MCST20-120
25
58
90
ST25
2.2
MCST25
-
-
-
¥
65,100
取扱い終了
返品不可
86777706
PRH-BT40-MCST25-90
25
58
135
ST25
2.9
MCST25
-
-
-
¥
63,800
取扱い終了
返品不可
86777724
PRH-BT50-MCST32-110
42
87
115
ST42
7
MCST42
-
-
-
¥
79,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください