PROCHI(プロチ)
ERコレット
ERタイプのコレット。
振れ精度
A級(0.01mm)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内径D(Φmm)
寸法L(mm)
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86777943
PRH-ER16A-6.0
26
35
15
40
15.0~14.0
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
86777907
PRH-ER11A-2.5
11.5
18
3
10
3.0~2.5
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
86777916
PRH-ER11A-3.0
11.5
18
4
10
4.0~3.5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
86777925
PRH-ER11A-4.0
11.5
18
6
10
6.0~5.5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
86777934
PRH-ER11A-6.0
17
27
6
16
6.0~5.5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください