PROCHI(プロチ)
Rコレット
ERタイプのコレット。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内径D(Φmm)
寸法L(mm)
把握径(Φmm)
振れ精度
ホールソー外径(mm)
全長(mm)
刃数
センタードリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86777959
PRH-ER25A-15
33
40
15
50
15.0~14.0
A級(0.01mm)
-
-
-
-
-
-
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
86777968
PRH-ER32A-15
33
40
17
50
17.0~16.0
A級(0.01mm)
-
-
-
-
-
-
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
86777977
PRH-ER32A-17
-
-
-
-
-
-
81
113
14
6
13
25
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください