曜日別特売

ツールクリーナー

ツールクリーナー - PROCHI(プロチ)ツールクリーナー - PROCHI(プロチ)

約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。
振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。
クリーニング時、ツールの精度は維持します。
ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。
細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。
母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。

用途サビたツールのクリーニングに内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
回転数(min-1[r.p.m])
寸法(mm)
質量(kg)
使用工具
適合カッター
切刃長さ(mm)
直径(Φmm)
厚さS(mm)
口径d(Φmm)
半径(Φmm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86777986T-CLEANERAC100V 200W1500(60Hz)、500(ツール)260×410×20044専用特殊ゴム砥石(#120・#220・#320)-------
455,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
86777995T-CLEANER-BT40-----PWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L8.712.7(内接円形)4.765.160.8(刃先円弧)YBG205
455,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする