KNIPEX(クニペックス)
001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット
丈夫なポリエステル製ツールロール。
ベルクロファスナー付き。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
140×40
高さ(mm)
325×430(展開時)
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
260
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86778573
001955S4LE
325×430
ブラック
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください