曜日別特売

60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ

60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ - エアリア60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ - エアリア60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ - エアリア60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ - エアリア

TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ
TypeCからHDMIに映像出力
スマートフォンのTypeCから映像出力
スマートフォンから映像出力
ノートパソコンから映像出力
コンテンツを大画面で視聴
ビジネスユースにも最適
様々な機種で使用可能
コンパクトボディ

端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポートHDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)ケーブル長(mm)約105ポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)質量(g)約15対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24消費電流(mA)Max.470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780226SD-DPAH6(B)
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする