内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み
USBケーブルで簡単接続
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
縦置き・横置き・スタック可能で省スペース
HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x
(※32ビット/64ビット両対応)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz
出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
セット内容ケース本体
、USB3.0ケーブル(約1m)
、HDD取り付け用ネジ
、5インチドライブ取り付けネジ
、ACケーブル
、ユーザーズマニュアル
、保証書
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Macインターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATAコネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)データ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60質量(kg)約1.6材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)内容量1個