USB3.0/eSATA 5インチドライブケース
内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK
本製品のスタック可能
(eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種
USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac
、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
対応OS
、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x
(※32ビット/64ビット両対応
。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
電源電圧
、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x
(※32ビット/64ビット両対応
。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
入力:AC 100V 50-60Hz
出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
セット内容
出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
ケース本体
、USB3.0ケーブル(約1m)
、eSATAケーブル(約1m)
、HDD取り付け用ネジ
、5インチドライブ取り付けネジ
、ACケーブル
、ユーザーズマニュアル
、保証書
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約1.6
材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)
内容量1個
、USB3.0ケーブル(約1m)
、eSATAケーブル(約1m)
、HDD取り付け用ネジ
、5インチドライブ取り付けネジ
、ACケーブル
、ユーザーズマニュアル
、保証書
PCパーツ の新着商品
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE
税込¥3,298
¥2,998
M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応
StarTech.com
税込¥21,978
¥19,980