東和産業
QsuiヘアターバンGy
吸水マイクロファイバーがこんなアイテムになりました。
毎日の洗髪後の髪に使用することで、面倒なドライ時間を短縮してくれる吸水ヘアターバン。
寸法(mm)
200×170
材質
ポリエステル・ナイロン
色
グレー
質量(g)
62
サイズ
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86781818
34149
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください