東和産業
Qsuiリストバンド2PGy
吸水マイクロファイバーがこんなアイテムになりました。
洗顔時に腕につたう水で袖口が濡れるのを防ぐ吸水リストバンド。
寸法(mm)
100×60
材質
ポリエステル・ナイロン
色
グレー
質量(g)
17
サイズ
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86781827
34150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください