アズマ工業
座敷ほうき短柄
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(3)
床・畳を傷めず優しく掃ける座敷ほうきです。
しなやかな天然繊維で、畳・フローリングに適しています。
全長(mm)
約768
幅(mm)
約290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約290×768×25
材質
(穂)ホーキ草、(柄)竹に樹脂チューブ
質量(g)
268
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86781976
NUS103
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください