曜日別特売

液晶モニタ 24.1型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA248QV

液晶モニタ 24.1型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA248QV - ASUS(エイスース)

フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性
VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供

仕様色空間 (sRGB) :100%付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書規格WUXGA表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):533×(375~505)×211角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mmコントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1最大解像度1920×1200表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V)518.4×324.0視野角(CR≧10、H/V)178°/178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ24.1インチWebカメラ無し高さ調節アズワン品番65-0354-21バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.27アスペクト比16:10入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0)パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)75輝度(cd/m2)350(標準値)角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86780883PA248QV
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする