27型ミニLEDバックライトと4K HDR、576のローカルディミングゾーン
ASUS OCO (Off-Axis Contrast Optimization) テクノロジーが、画面を斜めから見たときのハロー効果を80%軽減し、画像の暗い部分のコントラスト比を7倍に向上
Quantum Dot技術に対応し、Rec.2020の83%、Adobe RGBの99.5%、DCI-P3の97%、sRGBの100%の広い色域をカバー
複数のHDRフォーマット(Dolby Vision, HDR-10, HLG)に対応し、よりリアルな映像体験と柔軟性を実現
USB-Cでのデータ転送をサポートし、電力供給機能付きUSB-Cは外部デバイスへ最大60Wの電力供給が可能
画面サイズ27インチ最大解像度3840×2160表面処理ノングレアコントラスト比1000000:1(HDR最大)、1000:1(標準)、100000000:1(ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR))パネル駆動方式IPS入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USB Hub : 4×USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90Wスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲チルト:対応(+23°~-5°)、スイーベル:Yes(+90°~-90°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~120mmVESAマウント(mm)100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):625.2×(424.5~544.5)×228.8付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、遮光フード、電源ケーブル、USB ケーブル、USB-C to A cable、保証書表示範囲(mm)(H×V)596.16×335.34バックライトMini-LED視野角(CR≧10、H/V)178°/178°輝度(cd/m2)(HDR、ピーク)1000、(標準)350表示色1073.7M(10bit)応答速度4ms(GTG)リフレッシュレート(Hz)(最大)60フリッカーフリー対応仕様Pixels Per Inch (PPI) :163、色空間 (sRGB) :100%、 (Adobe RGB):99.5%、 (DCI-P3) :97%、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、HLG、Dolby Vision規格4K/UHD高さ調節可画素ピッチ(H×V)(mm)0.155アスペクト比16:9角度調節可内容量1台