プロのゲーマーと没入型ゲームプレイのために設計された超高速280Hzリフレッシュレートの24.5インチフルHD(1920×1080)Fast IPSゲーミングモニター
Fast IPSテクノロジーにより、1msの応答速度(GTG)を実現し、ハイフレームレートでシャープなゲーミングビジュアルを提供
G-SYNC Compatible認定モデル。VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供
ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) テクノロジーは、G-SYNC CompatibleとともにELMBを有効にすることで、画面のブレやチラツキを除去し、高いフレームレートでシャープなゲームビジュアルを実現
ハイダイナミックレンジ(HDR)とプロ向けの広色域により、DisplayHDRTM 400準拠のコントラストとカラーパフォーマンスを実現
仕様広色域対応:99% sRGB、HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400付属品電源アダプター、電源コード、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、保証書寸法(mm)563×486×212規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左回り90°~右回り90°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ24.5型ワイドWebカメラ無し高さ調節可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.282アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400入出力端子デジタル入力:HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.2)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節可内容量1台