曜日別特売

自動カンナ

自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック自動カンナ - パオック

木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。
カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。
切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。
二枚刃方式でキレイな仕上がりです。
セフティーロック機構で安全面を考慮しています。

用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6内容量1個
取扱説明書:(2.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787138APM-330PA
200,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PAOCK 自動カンナ APM-330PA 切削動画【DIY】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする