パオック
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途
包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品
砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質
砥石(母材):アルミ合金
粒度
#400
回転数(min
-1
[r.p.m])
2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
2000
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)
幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径
20
定格時間(分)
10
内容量
1個
取扱説明書:
(1.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787165
DWG-100
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
PAOCK 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ DWG-100 包丁の刃研ぎが簡単・素早くできます
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった