曜日別特売

ウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ)

ウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイルウッドウォールパネル 壁貼り天然木製 40枚 約6平方m SOLIDECO(ソリデコ) - 住まいスタイル

シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」
シールをはがしてペタッと貼るだけで、
殺風景な壁がカフェ風に!
本物の木を使用しているので、リアルで
おしゃれな質感です。
賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、
簡単にお安く手に入りますよ。
両面テープでカンタン接着
天然木の上質感&雰囲気抜群
豊富なカラーバリエーション
壁材 壁面装飾 壁装 木製 パネル壁 ウッドパネル

用途ウォールパネル:壁パネル ウッドタイル 壁 ウッドパネル 板壁 内装 diy 壁板 腰壁 天然木 壁紙 店舗 お店 部屋 新生活 賃貸幅(mm)1180寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4質量(kg)1枚/0.3内容量1セット(40枚)
注意
※この商品は、屋内用です。屋外の壁にはお使いにならないでください。
※大きな凹凸のある場所には貼れません。
※漆喰壁や砂壁、土壁のようなザラザラした場所は、お避け下さい。
※コンロや暖炉のような火のまわり、またはシンクやお風呂のような水気の多い場所では、ご使用にならないでください。
※天然木を使用した商品ですので、天然木特有の節や、穴、ヒビ、凹みなどございますが、不良ではございません。
※天然木が持つ自然の表情をお楽しみください。また、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ03741047SLDC-40P-001KRI桐ナチュラル天然木(桐)ステイン塗装(クリア)・フラット
80,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ03741056SLDC-40P-002AGEナチュラルエイジング天然木(パイン)ステイン塗装(クリア)・浮造り+ノコ目
80,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ03741065SLDC-40P-003WHTホワイトブラッシュ天然木(パイン)ステイン塗装(クリア)・浮造り+目だし
80,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ03741074SLDC-40P-004ASB足場板エイジング天然木(パイン)ステイン塗装(クリア)・浮造り+ノコ目
80,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ03741090SLDCPR-40Pオークナチュラル天然木(パイン)ダイレクトプリント・浮造り
90,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ03741099SLDCPR-40Pオークホワイトグレー天然木(パイン)ダイレクトプリント・浮造り
90,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ03741108SLDCPR-40Pブルックリン天然木(パイン)ダイレクトプリント・浮造り
90,000
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする