曜日別特売

ベランダ薄型収納庫920

ベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫920 - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

見せたくないものぜ~んぶ隠します
ベランダ薄型収納庫
置き場所に困るアレやコレ・・・生活感を一掃します!
ベランダやバルコニーなど、せまい場所にも違和感なく馴染む、ナチュラルな天然木製の薄型収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。

高さ(mm)920間口(mm)800奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約682×128有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×290×730質量(kg)15材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で40分内容量1台
注意
※木屋根、アスファルトシングル材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741135SPG-002ライトブラウン
44,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03741144SPG-002ホワイト
44,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-07
用途: 電気自動車の充電コードの雨除けを兼ねた収納庫
その他業種

組み立てが簡単で
木製なので用途に合わせて加工ができて良かったです。
可愛いデザインで玄関横に置いて
インテリアになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする