曜日別特売

オールドカントリー調ストッカー160

オールドカントリー調ストッカー160 - 住まいスタイル

置き場所に困るアレやコレ…。
生活感を一掃します!
天然木製のナチュラルな雰囲気の収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。
棚板前後分割タイプなので、前棚板を外せば、柄の長いものを収納することも可能です。
ポリタンクも入るゆとりの奥行です。

高さ(mm)1600間口(mm)900奥行(mm)480ダークブラウン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)棚板(1枚)/約780×165×34有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×350×1350質量(kg)26材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で60分内容量1台
注意
※木屋根は、裏面防水シート貼り(完全防水ではありません。)です。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741214WSOC-1600DB
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする