ホンダ
LEDバルーン投光機
40000時間のLED寿命
300Wで45000ルーメンの大光量
90~300Wの無段階調光
白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光
高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
直径(Φmm)
850(バルーン)
形式
急落下防止式伸縮3段(ポール)
消費電力(W)
90~300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
タイプ
ランプの種類
光源
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
適合
電流(A)
安定器
質量(kg)
調光範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787655
EL3001B
38000
三脚式
メタルハライド
メタルハライドランプ:400W×1
1410
1630
1870~3000
Honda正弦波インバーター搭載発電機
ファン:0.15、安定器:7.0(始動時)/4.7(安定時)
高力率型
24.7(三脚・ポール7.8/バルーン部5.7/安定器11.2)
-
¥
492,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86787673
EL3001BW
45000
4輪カート式
LED
LED300W×1灯
1050(収納時830)
1000(収納時550)
1770~2600(収納時780)
EU9i/EU9i entry/EU18i
ファン:0.15、LED:3.5
-
37.6(カート部29.2/バルーン部8.4)
90~300W
¥
505,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません