DIAMOND
コードレスチップソーカッター
業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能!
(SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力
D32~51
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
578×326×220
質量(kg)
10(バッテリー含む)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
4
付属品
工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787698
DRC-5136BLH
¥
510,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません