セーフラン安全用品
防草シート
高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。
通気性、透水性抜群で水を溜めにくい。
耐用年数約5年。(ご使用環境により異なります)
用途
雑草の成長抑制に
材質
PE
長さ(m)
50
色
黒(ライン緑)
厚さ(mm)
約0.2
使用目的
防草
内容量
1巻
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86788355
TW007-60
60
約3.1
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788364
TW007-120
120
約6.2
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。