曜日別特売

ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK

ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK - ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK - ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK - ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK - ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK - ヒロ・コーポレーション

洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。
余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。

用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)2.85消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保温時間(h)12内容量1台
注意
※蒸気口に手や顔を近づけないでください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※異常・故障時には、直ちに使用を中止し、差込みプラグをコンセントから抜てください。
※交流100V以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86791103HK-RK5-BK
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする