USAG
USAG フォールディングツールバッグパネル付
スパナマークがトレードマークのUSAGのステッカーです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×26
質量(kg)
0.95
材質(本体)
ポリエステル 1200D & 600D
容量(L)
3
耐荷重(kg)
18
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
50
有効内寸法・高さ(mm)
220
有効内寸法・幅(mm)
320
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。デザインが予告なく変更になる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693404
007FTSV
340×90×240
レッド
¥
8,118
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください