曜日別特売

HLDR3シリーズ

HLDR3シリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B内容量1個
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合規格
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86792379HLDR3-100RD-DF-N340max.CE、REACH、IEC 62471、HLDR3-100RD-DF-N:Low risk、HLDR3-100RD-DF-M:Low risk、HLDR3-100RD-DF-W:Exempt赤色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792388HLDR3-100RD-DF-W310max.CE、REACH、IEC 62471、HLDR3-100RD-DF-N:Low risk、HLDR3-100RD-DF-M:Low risk、HLDR3-100RD-DF-W:Exempt赤色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792397HLDR3-100RD-DF-M340max.CE、REACH、IEC 62471、HLDR3-100RD-DF-N:Low risk、HLDR3-100RD-DF-M:Low risk、HLDR3-100RD-DF-W:Exempt赤色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792406HLDR3-100SW-DF-N340max.CE、REACH、IEC 62471、HLDR3-100SW-DF-N:Mod risk、HLDR3-100SW-DF-M:Low risk、HLDR3-100SW-DF-W:Low risk白色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792415HLDR3-100SW-DF-W310max.CE、REACH、IEC 62471、HLDR3-100SW-DF-N:Mod risk、HLDR3-100SW-DF-M:Low risk、HLDR3-100SW-DF-W:Low risk白色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792424HLDR3-100SW-DF-M340max.CE、REACH、IEC 62471、HLDR3-100SW-DF-N:Mod risk、HLDR3-100SW-DF-M:Low risk、HLDR3-100SW-DF-W:Low risk白色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792433HLDR3-100BL-DF-N340max.CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100BL-DF-N:High risk、HLDR3-100BL-DF-M:Mod risk、HLDR3-100BL-DF-W:Mod risk青色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792449HLDR3-100BL-DF-W310max.CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100BL-DF-N:High risk、HLDR3-100BL-DF-M:Mod risk、HLDR3-100BL-DF-W:Mod risk青色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792458HLDR3-100BL-DF-M340max.CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100BL-DF-N:High risk、HLDR3-100BL-DF-M:Mod risk、HLDR3-100BL-DF-W:Mod risk青色
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792467HLDR3-100IR-DF-N340max.CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100IR-DF-N:Low risk、HLDR3-100IR-DF-M:Exempt、HLDR3-100IR-DF-W:Exempt赤外
オープン
117,412
129,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792476HLDR3-100IR-DF-W310max.CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100IR-DF-N:Low risk、HLDR3-100IR-DF-M:Exempt、HLDR3-100IR-DF-W:Exempt赤外
オープン
117,412
129,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
86792485HLDR3-100IR-DF-M340max.CE、REACH、IEC62471、HLDR3-100IR-DF-N:Low risk、HLDR3-100IR-DF-M:Exempt、HLDR3-100IR-DF-W:Exempt赤外
オープン
117,412
129,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする