曜日別特売

LDLBシリーズ

LDLBシリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書質量(g)500max.入力電圧(V)DC24(定格)、DC22.8~26.4(範囲)材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×70×32冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)入力コネクタM12(5ピン、プラグ)内容量1個
注意
※デイジーチェーン接続時の供給元の電源は、照明の台数分の出力ができる必要があります。また、オーバードライブにてご使用する場合、照明1台につき6A以上の出力が可能な電源をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合規格
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86794183LDLB-300RD-N24max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86794199LDLB-300SW-N31max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)白色
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86794208LDLB-IP-300RD-N24max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色
オープン
149,295
164,225(税込)
12日以内出荷
返品不可
86794217LDLB-IP-300SW-N31max.CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)白色
オープン
149,295
164,225(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする