TH2シリーズ

TH2シリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300内容量1個
全41種類を絞り込む
消費電力(W)
発光色
41種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
適合規格
発光色
極性・信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86795678TH2-27X27RD-PM40max.2.5max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
46,353
50,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795687TH2-27X27SW-PM40max.3.1max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
46,353
50,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795696TH2-27X27BL-PM40max.3.1max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
46,353
50,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795705TH2-43X35RD-PM60max.5.7max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
58,706
64,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795714TH2-43X35SW-PM60max.5.5max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
58,706
64,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795723TH2-43X35BL-PM60max.5.5max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
58,706
64,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795739TH2-51X51RD-PM80max.7.3max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
80,353
88,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795748TH2-51X51SW-PM80max.9.9max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
80,353
88,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795757TH2-51X51BL-PM80max.9.9max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
80,353
88,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795766TH2-63X60RD-PM120max.9.9max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795775TH2-63X60SW-PM120max.9.7max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795784TH2-63X60BL-PM120max.9.7max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
102,000
112,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795793TH2-83X75RD-PM170max.15max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
128,706
141,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795809TH2-83X75SW-PM170max.16max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
128,706
141,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795818TH2-83X75BL-PM170max.16max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
128,706
141,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795827TH2-100X100RD-PM240max.26max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
192,589
211,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795836TH2-100X100SW-PM240max.25max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
192,589
211,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795845TH2-100X100BL-PM240max.25max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
192,589
211,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795854TH2-140X105RD-PM320max.28max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
237,883
261,671(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795863TH2-140X105SW-PM320max.28max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
237,883
261,671(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795879TH2-140X105BL-PM320max.28max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
237,883
261,671(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795888TH2-160X120RD-PM390max.34max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
281,059
309,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795897TH2-160X120SW-PM390max.35max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
281,059
309,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795906TH2-160X120BL-PM390max.35max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)青色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
281,059
309,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795915TH2-300X75RD650max.54max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:(-)
オープン
435,530
479,083(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795924TH2-300X75SW650max.68max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:(-)
オープン
435,530
479,083(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795933TH2-300X300RD2700max.85max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:(-)
オープン
498,236
548,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795949TH2-300X300SW2700max.86max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:(-)
オープン
498,236
548,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795958TH2-380X250RD2900max.90max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:(-)
オープン
560,000
616,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795967TH2-380X250SW2900max.93max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:(-)
オープン
560,000
616,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795976TH2-400X400RD5400max.130max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1・2・3:(+)、4・5・6:(-)、7:NC
オープン
622,824
685,106(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795985TH2-400X400SW5400max.153max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1・2・3:(+)、4・5・6:(-)、7:NC
オープン
622,824
685,106(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795994TH2-500X500RD7800max.202max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1・2・3:(+)、4・5・6:(-)、7:NC
オープン
747,412
822,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796003TH2-500X500SW7800max.239max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1・2・3:(+)、4・5・6:(-)、7:NC
オープン
747,412
822,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796019TH2-150X150RD-CR35350max.30max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796028TH2-150X150SW-CR35350max.30max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796037TH2-211X200RD-CR35550max.63max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:(-)
オープン
373,765
411,142(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796046TH2-211X200SW-CR35550max.62max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:(-)
オープン
373,765
411,142(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796055TH2-300X300RD-CR352700max.83max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:(-)
オープン
498,236
548,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
86796064TH2-300X300SW-CR352700max.84max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)白色1:(+)、2:(-)
オープン
498,236
548,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
86795669TH2-83X75RD140max.15max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)赤色1:(+)、2:NC、3:(-)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする