CCS(シーシーエス)
HPR-PFシリーズ
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC48max.
材質(ケース)
アルミ合金・樹脂
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
内容量
1個
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
発光色
外径×内径×高さH(mm)
ピーク電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86798889
HPR-PF-75RD
取扱説明書
170
赤色
Φ91×Φ41×26.4
12
オープン
¥
149,295
¥
164,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798898
HPR-PF-75SW
取扱説明書
170
白色
Φ91×Φ41×26.4
12
オープン
¥
149,295
¥
164,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798907
HPR-PF-100RD
取扱説明書
180
赤色
Φ116×Φ66×26.4
21.6
オープン
¥
166,824
¥
183,506
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798916
HPR-PF-100SW
取扱説明書
180
白色
Φ116×Φ66×26.4
21.6
オープン
¥
166,824
¥
183,506
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798925
HPR-PF-150RD
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
270
赤色
Φ166×Φ116×26.4
36
オープン
¥
223,412
¥
245,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798934
HPR-PF-150SW
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
270
白色
Φ166×Φ116×26.4
36
オープン
¥
223,412
¥
245,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798943
HPR-PF-200RD
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
400
赤色
Φ216×Φ166×26.4
43.2
オープン
¥
335,648
¥
369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798959
HPR-PF-200SW
取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)
400
白色
Φ216×Φ166×26.4
43.2
オープン
¥
335,648
¥
369,213
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください