曜日別特売

LDL-PFシリーズ

LDL-PFシリーズ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型内容量1個
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合規格
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発光色
ピーク電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86798968LDL-PF-52X18RD140CE、UKCA、IEC62471(Exempt)64×26×30赤色5.4
オープン
92,706
101,977(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798977LDL-PF-52X18SW140CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)64×26×30白色5.4
オープン
92,706
101,977(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798986LDL-PF-102X18RD210CE、UKCA、IEC62471(Exempt)114×26×30赤色10.8
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86798995LDL-PF-102X18SW210CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)114×26×30白色10.8
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799004LDL-PF-152X18RD290CE、UKCA、IEC62471(Exempt)164×26×30赤色16.2
オープン
154,471
169,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799013LDL-PF-152X18SW290CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)164×26×30白色16.2
オープン
154,471
169,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799029LDL-PF-52X30RD180CE、UKCA、IEC62471(Exempt)64×38×30赤色9
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799038LDL-PF-52X30SW180CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)64×38×30白色9
オープン
124,589
137,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799047LDL-PF-102X30RD270CE、UKCA、IEC62471(Exempt)114×38×30赤色18
オープン
186,353
204,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799056LDL-PF-102X30SW270CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)114×38×30白色18
オープン
186,353
204,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799065LDL-PF-152X30RD380CE、UKCA、IEC62471(Exempt)164×38×30赤色27
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799074LDL-PF-152X30SW380CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)164×38×30白色27
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする