曜日別特売

LFV-PFシリーズ

LFV-PFシリーズ - CCS(シーシーエス)
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300内容量1個
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
適合規格
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86799169LFV-PF-35RD取扱説明書230max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)46×75×40赤色
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799178LFV-PF-35SW取扱説明書230max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)46×75×40白色
オープン
249,177
274,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799187LFV-PF-50RD取扱説明書400max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)60×94×58赤色
オープン
354,118
389,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799196LFV-PF-50SW取扱説明書400max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)60×94×58白色
オープン
354,118
389,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799205LFV-PF-70RD取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)800max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)84×120×78赤色
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799214LFV-PF-70SW取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)800max.CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)84×120×78白色
オープン
410,824
451,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799223LFV-PF-100RD取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)×21400max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)110×148×105赤色
オープン
498,236
548,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799239LFV-PF-100SW取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)×21400max.CE、UKCA、IEC62471(Exempt)110×148×105白色
オープン
498,236
548,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする