CCS(シーシーエス)
LDL-PFシリーズ用(拡散板)
付属品
使用説明書
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799537
DF-LDL-PF-52X18
58×22×2
LDL-PF-52X18
オープン
¥
2,353
¥
2,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799546
DF-LDL-PF-102X18
108×22×2
LDL-PF-102X18
オープン
¥
2,824
¥
3,106
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799555
DF-LDL-PF-152X18
158×22×2
LDL-PF-152X18
オープン
¥
3,412
¥
3,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799564
DF-LDL-PF-52X30
58×34×2
LDL-PF-52X30
オープン
¥
2,353
¥
2,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799573
DF-LDL-PF-102X30
108×34×2
LDL-PF-102X30
オープン
¥
2,824
¥
3,106
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799589
DF-LDL-PF-152X30
158×34×2
LDL-PF-152X30
オープン
¥
3,412
¥
3,753
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください