CCS(シーシーエス)
AD-LDR-PF-LAシリーズ
材質
アルミ合金
付属品
セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径×高さH(mm)
質量(g)
対応製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799634
AD-LDR-PF-75-LA
Φ81×Φ69×12
24max.
LDR-PF-75-LA
オープン
¥
17,059
¥
18,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799643
AD-LDR-PF-100-LA
Φ106×Φ94×12
35max.
LDR-PF-100-LA
オープン
¥
22,706
¥
24,977
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799659
AD-LDR-PF-150-LA
Φ157×Φ142×12
63max.
LDR-PF-150-LA
オープン
¥
28,353
¥
31,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください