CCS(シーシーエス)
HLVシリーズL字型タイプ
冷却方式
自然冷却
材質(ケース)
アルミ合金
付属品
取扱説明書
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
入力コネクタ
SMR-03V-B
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
消費電力(W)
全長(mm)
幅(mm)
先端径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86799668
HLV3-14RD
赤色
0.7max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799677
HLV3-14SW
白色
0.9max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799686
HLV3-14BL
青色
0.9max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799695
HLV3-14GR
緑色
1.1max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799704
HLV3-14RD-HU
赤色
0.7max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799713
HLV3-14SW-HU
白色
0.9max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799729
HLV3-14BL-HU
青色
0.9max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799738
HLV3-14GR-HU
緑色
1.1max.
28
14
8
20
18max.
オープン
¥
37,059
¥
40,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799747
HLV3-22RD-1
赤色
1.1max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
58,706
¥
64,577
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799756
HLV3-22SW-1
白色
1.4max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
58,706
¥
64,577
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799765
HLV3-22BL-1
青色
1.5max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
58,706
¥
64,577
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799774
HLV3-22GR-1
緑色
1.5max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
58,706
¥
64,577
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799783
HLV3-22RD-2
赤色
2.1max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799799
HLV3-22SW-2
白色
2.5max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799808
HLV3-22GR-2
緑色
2.8max.
42.6
22
8
49
46max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799817
HLV3-22RD-2-1220
赤色
2.1max.
42.6
22
12
49
47max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799826
HLV3-22SW-2-1220
白色
2.5max.
42.6
22
12
49
47max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799835
HLV3-22BL-2-1220
青色
2.7max.
42.6
22
12
49
47max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799844
HLV3-22GR-2-1220
緑色
2.8max.
42.6
22
12
49
47max.
オープン
¥
71,059
¥
78,165
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799853
HLV3-22RD-4M
赤色
3.2max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799869
HLV3-22SW-4M
白色
3.7max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799878
HLV3-22BL-4M
青色
4.0max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799887
HLV3-22GR-4M
緑色
4.1max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799896
HLV3-22RD-4S
赤色
3.2max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799905
HLV3-22BL-4S
青色
4.0max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799914
HLV3-22GR-4S
緑色
4.1max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
79,295
¥
87,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799923
HLV3-22IR860
赤外
4.1max.
46.6
22
8
49
53max.
オープン
¥
93,765
¥
103,142
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください